Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS08SB

  • ERIKS:12728060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

314 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.65

-

10+

CHF 5.80

12.78%

30+

CHF 5.75

13.53%

50+

CHF 5.70

14.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
8L - M14x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
T
M14x1,5
C
24 mm
E
17 mm