FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA24MLD42

  • ERIKS:13557795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.10inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 81.50

-

10+

CHF 71.00

12.88%

30+

CHF 70.05

14.05%

50+

CHF 69.30

14.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MLD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
42L - M52x2.0
Winkel (Grad)
0 °
E
55 mm
C
38 mm
T
M52x2