FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA20MLD35

  • ERIKS:13355240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.75inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.90

-

10+

CHF 52.20

12.85%

30+

CHF 51.55

13.94%

50+

CHF 50.95

14.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MLD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
35L - M45x2.0
Winkel (Grad)
0 °
E
46 mm
C
36 mm
T
M45x2