FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA20MHD38

  • ERIKS:13557771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.70

-

10+

CHF 73.70

12.99%

30+

CHF 72.85

13.99%

50+

CHF 72.10

14.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MHD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
38S - M52x2.0
Winkel (Grad)
0 °
E
55 mm
C
45 mm
T
M52x2