CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.51inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.70 | - |
10+ | CHF 30.20 | 12.97% |
30+ | CHF 29.90 | 13.83% |
50+ | CHF 29.50 | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MLD |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 28L - M36x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 36 mm |
C | 32 mm |
T | M36x2 |