FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA12MLD22

  • ERIKS:13355216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.35inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.60

-

10+

CHF 18.80

12.96%

30+

CHF 18.60

13.89%

50+

CHF 18.35

15.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MLD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
22L - M30x2.0
Winkel (Grad)
0 °
E
30 mm
C
33 mm
T
M30x2