FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA10MLD18

  • ERIKS:12952438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.24inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.65

-

10+

CHF 17.15

12.72%

30+

CHF 17.05

13.23%

50+

CHF 16.80

14.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MLD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
18L - M26x1.5
Winkel (Grad)
0 °
E
27 mm
C
27 mm
T
M26x1,5