FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA08MLD15

  • ERIKS:12111217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

311 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.10

-

10+

CHF 11.50

12.21%

30+

CHF 11.25

14.12%

50+

CHF 11.20

14.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MLD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
15L - M22x1.5
Winkel (Grad)
0 °
E
22 mm
C
26 mm
T
M22x1,5