FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA08MLD12

  • ERIKS:13557787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.19inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.05

-

10+

CHF 12.30

12.46%

30+

CHF 12.15

13.52%

50+

CHF 12.00

14.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MLD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
12L - M18x1.5
Winkel (Grad)
0 °
E
19 mm
C
25 mm
T
M18x1,5