FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA06MLD15

  • ERIKS:13557786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.85

-

10+

CHF 14.70

12.76%

30+

CHF 14.50

13.95%

50+

CHF 14.40

14.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MLD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
15L - M22x1.5
Winkel (Grad)
0 °
E
22 mm
C
25 mm
T
M22x1,5