FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA06MLD12

  • ERIKS:12111216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.45

-

10+

CHF 8.25

12.70%

30+

CHF 8.15

13.76%

50+

CHF 8.10

14.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MLD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
12L - M18x1.5
Winkel (Grad)
0 °
E
19 mm
C
24 mm
T
M18x1,5