FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA06MHD12

  • ERIKS:13557764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.00inkl. MwSt

125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.95

-

10+

CHF 11.25

13.13%

30+

CHF 11.20

13.51%

50+

CHF 11.10

14.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MHD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
12S - M20x1.5
Winkel (Grad)
0 °
E
22 mm
C
29 mm
T
M20x1,5