CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.19inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.50 | - |
10+ | CHF 7.35 | 13.53% |
30+ | CHF 7.30 | 14.12% |
50+ | CHF 7.20 | 15.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MLD |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 10L - M16x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 17 mm |
C | 23 mm |
T | M16x1,5 |