CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.85 | - |
10+ | CHF 8.55 | 13.20% |
30+ | CHF 8.50 | 13.71% |
50+ | CHF 8.30 | 15.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MLD |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 12L - M18x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 19 mm |
C | 24 mm |
T | M18x1,5 |