FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA04MLD10

  • ERIKS:12111214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.75

-

10+

CHF 7.60

13.14%

30+

CHF 7.55

13.71%

50+

CHF 7.45

14.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MLD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
10L - M16x1.5
Winkel (Grad)
0 °
E
17 mm
C
23 mm
T
M16x1,5