FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA04MHD10

  • ERIKS:13557760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.65

-

10+

CHF 9.20

13.62%

30+

CHF 9.15

14.08%

50+

CHF 9.10

14.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MHD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
10S - M18x1.5
Winkel (Grad)
0 °
E
19 mm
C
27 mm
T
M18x1,5