FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde QFJ24MLD42

  • ERIKS:14341152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MLD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
42L - M52x2.0
Winkel (Grad)
0 °
E
55 mm
C
28 mm
T
M52x2