FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde QFJ06MHD12

  • ERIKS:14340934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MHD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
12S - M20x1.5
Winkel (Grad)
0 °
E
22 mm
C
23 mm
T
M20x1,5