FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde QFJ05MHD12

  • ERIKS:14340936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MHD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
12S - M20x1.5
Winkel (Grad)
0 °
E
22 mm
C
22.5 mm
T
M20x1,5