FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF ZHA16MUJ16

  • ERIKS:14859989
  • Hersteller:ZHA16MUJ16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZHA
Typ
MUJ
Ausführung
Interlock
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
0 °
E
34 mm
C
40 mm
T
1.5/16"