FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF ZFA32MUJ32

  • ERIKS:14859987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.7/8"
Winkel (Grad)
0 °
E
65 mm
C
62 mm
T
1.7/8"