FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF ZFA20MUJ20

  • ERIKS:13557864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.85

-

10+

CHF 59.10

12.90%

30+

CHF 58.50

13.78%

50+

CHF 57.70

14.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/8"
Winkel (Grad)
0 °
E
42 mm
C
47 mm
T
1.5/8"