FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF ZFA16MUJ16

  • ERIKS:13557862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.85

-

10+

CHF 28.45

13.39%

30+

CHF 28.25

14.00%

50+

CHF 27.85

15.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
0 °
E
34 mm
C
43 mm
T
1.5/16"