FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF ZFA10MUJ10

  • ERIKS:13557857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.27inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.45

-

10+

CHF 19.55

12.92%

30+

CHF 19.30

14.03%

50+

CHF 19.15

14.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
0 °
E
24 mm
C
35 mm
T
7/8"