Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF ZFA08MUJ10

  • ERIKS:13355196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.70

-

10+

CHF 13.60

13.38%

30+

CHF 13.50

14.01%

50+

CHF 13.35

14.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
0 °
E
24 mm
C
35 mm
T
7/8"