FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF ZFA06MUJ08

  • ERIKS:13557853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.55

-

10+

CHF 10.00

13.42%

30+

CHF 9.90

14.29%

50+

CHF 9.85

14.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
E
19 mm
C
30 mm
T
3/4"