FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF ZFA06MUJ06

  • ERIKS:13557852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.35

-

10+

CHF 6.45

12.24%

30+

CHF 6.40

12.93%

50+

CHF 6.30

14.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
0 °
E
15 mm
C
27 mm
T
9/16"