FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF ZFA04MUJ04

  • ERIKS:13557848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.45

-

10+

CHF 6.55

12.08%

30+

CHF 6.45

13.42%

50+

CHF 6.40

14.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/16"
Winkel (Grad)
0 °
E
12 mm
C
27 mm
T
7/16"