CHF 147.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | QFJ |
Typ | MUJ |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.5/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 46 mm |
C | 44.9 mm |
T | 1.5/8" |