FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF QFJ16MUJ16

  • ERIKS:14341300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
0 °
E
36 mm
C
42.2 mm
T
1.5/16"