FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF QFJ08MUJ08

  • ERIKS:14341297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
E
19 mm
C
32 mm
T
3/4"