CHF 75.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.45 | - |
10+ | CHF 65.75 | 12.86% |
30+ | CHF 64.90 | 13.98% |
50+ | CHF 64.15 | 14.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MBT |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 50 mm |
C | 49 mm |
T | 1.1/2" |