FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSPT Außengewinde 60° Konus ZFA20MBT20

  • ERIKS:13557731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.00

-

10+

CHF 59.95

13.12%

30+

CHF 59.35

13.99%

50+

CHF 58.65

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MBT
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
E
46 mm
C
47 mm
T
1.1/4"