CHF 37.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.54inkl. MwSt
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.50 | - |
10+ | CHF 32.50 | 13.33% |
30+ | CHF 32.20 | 14.13% |
50+ | CHF 31.90 | 14.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MBT |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 36 mm |
C | 44 mm |
T | 1" |