FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSPT Außengewinde 60° Konus ZFA12MBT12

  • ERIKS:13557729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.15

-

10+

CHF 18.40

13.00%

30+

CHF 18.20

13.95%

50+

CHF 17.90

15.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MBT
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
E
27 mm
C
37 mm
T
3/4"