FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSPT Außengewinde 60° Konus ZFA05MBT06

  • ERIKS:13557722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.65

-

10+

CHF 12.80

12.63%

30+

CHF 12.65

13.65%

50+

CHF 12.40

15.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MBT
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
E
19 mm
C
28 mm
T
3/8"