FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSPT Außengewinde 60° Konus QFJ20MBT20

  • ERIKS:14340965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MBT
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
E
46 mm
C
50.6 mm
T
1.1/4"