FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSPT Außengewinde 60° Konus QFJ16MBT16

  • ERIKS:14340960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MBT
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
E
41 mm
C
44.6 mm
T
1"