FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSPT Außengewinde 60° Konus QFJ08MBT08

  • ERIKS:14340958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MBT
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
E
22 mm
C
36.8 mm
T
1/2"