FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSPT Außengewinde 60° Konus QFJ04MBT04

  • ERIKS:14340945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MBT
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °
E
14 mm
C
29.7 mm
T
1/4"