CHF 165.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.20 | - |
10+ | CHF 143.75 | 12.98% |
30+ | CHF 142.10 | 13.98% |
50+ | CHF 140.40 | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MBP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 70 mm |
C | 54 mm |
T | 2" |