CHF 86.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.95 | - |
10+ | CHF 75.75 | 12.88% |
30+ | CHF 74.80 | 13.97% |
50+ | CHF 73.95 | 14.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MBP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 55 mm |
C | 46 mm |
T | 1.1/2" |