FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Außengewinde 60° Konus ZFA20MBP20

  • ERIKS:13557712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.05

-

10+

CHF 59.20

13.01%

30+

CHF 58.60

13.89%

50+

CHF 57.90

14.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
E
50 mm
C
45 mm
T
1.1/4"