FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Außengewinde 60° Konus ZFA16MBP16

  • ERIKS:13557709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.90

-

10+

CHF 36.45

13.01%

30+

CHF 36.05

13.96%

50+

CHF 35.55

15.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
E
41 mm
C
40 mm
T
1"