FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Außengewinde 60° Konus ZFA12MBP08

  • ERIKS:14803847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
E
27 mm
C
33 mm
T
3/4"