FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Außengewinde 60° Konus ZFA08MBP08

  • ERIKS:13355194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.70inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.45

-

10+

CHF 13.45

12.94%

30+

CHF 13.25

14.24%

50+

CHF 13.10

15.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
E
27 mm
C
33 mm
T
1/2"