CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.15 | - |
10+ | CHF 16.65 | 13.05% |
30+ | CHF 16.50 | 13.84% |
50+ | CHF 16.30 | 14.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MBP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 27 mm |
C | 32 mm |
T | 1/2" |