CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.90 | - |
10+ | CHF 10.40 | 12.61% |
30+ | CHF 10.35 | 13.03% |
50+ | CHF 10.05 | 15.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MBP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 19 mm |
C | 27 mm |
T | 1/4" |