FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Außengewinde 60° Konus QFJ24MBP24

  • ERIKS:14341277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
E
55 mm
C
50 mm
T
1.1/2"