FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Außengewinde 60° Konus QFJ20MBP20

  • ERIKS:14341275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
E
50 mm
C
47.6 mm
T
1.1/4"